Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhren-Batterie 1,55V/21mAh/Silber V 362 Stk.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Uhren-Batterie 1,55V/21mAh/Silber V 362 Stk.1
Uhren-Batterie 1,55V/21mAh/Silber V 362 Stk.1
Artikel-Nr.:
     3517I-26795666
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00362101111
EAN/GTIN:
     4008496245727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Uhren-Batterie 1,55V/21mAh/Silber V 362 Stk.1

VARTA SILVER Knopfzellen, das umfangreichste Sortiment an Silberoxid-Batterien. Hochwertige Markenbatterien für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Digital- und Analoguhren und viele weitere Anwendungen.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Silberoxid
Nennspannung:
1,55 V
Kapazität:
21 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 58
Sonstige Bezeichnung:
RW 310/SR 721 SW
Höhe inkl. Pole:
2,1 mm
Durchmesser:
7,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,41*
€ 0,62*
2 Tage
431
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,71*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,49*
€ 0,74*
2 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,52*
€ 0,79*
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,535*
€ 0,805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 3,51*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,38*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,3675*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,295*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 1,4748*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,77*
Zubehör
Varta
06216 101 401
ab € 0,64*
Zubehör
Varta
V335
ab € 5,50*
Zubehör
Varta
00371 101 111
ab € 0,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.