Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Superlife 4,5V Normal/3R12,Zink-K. 2012 Bli.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Superlife 4,5V Normal/3R12,Zink-K. 2012 Bli.1
Batterie Superlife 4,5V Normal/3R12,Zink-K. 2012 Bli.1
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-26765190
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     02012101411
EAN/GTIN:
     4008496556380
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
varta flachbatterie

Batterie Superlife 4,5V Normal/3R12,Zink-K. 2012 Bli.1

Zuverlässig und kostengünstig - das Zink-Kohle-Sortiment VARTA SUPER HEAVY DUTY kombiniert exzellente VARTA-Qualität mit der Möglichkeit, Geld zu sparen.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Zink/Kohle
Nennspannung:
4,5 V
Kapazität:
2000 mAh
IEC-Bezeichnung:
3 R 12
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Länge:
62 mm
Höhe inkl. Pole:
67 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: batterie flat pack, Knopfbatterie, Knopfzelle, Knopfzellenbatterie, Batterie
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
728
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,35*
2 Tage
27
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,45*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,03*
€ 1,51*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 1,65*
3 Tage
118
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,14*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.