Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26566705 Herst.-Nr.: 349.046 EAN/GTIN: 4016514087488 |
| |
|
| | |
| Verteilersteckdose 5xSchutzk.1xSchalter 349.046 Verteilersteckdosenleiste 5-fach 5xSchutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel, mit beleuchtetem Ein-/Ausschalter, Schutzart: IP44, 250V / 16A / max. 3500W, Zuleitung: 4,5m H07RN-F 3G1,5mm² Gummischlauchleitung mit Schutzkontaktstecker, verpackt im Polybeutel. Weitere Informationen: | | Gehäuseform: | rechteckig | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 5 | Mit Ein-/Ausschalter: | ja | FI-Schalter: | nein | Netzentstörfilter: | nein | Überspannungsschutz: | nein | Nennstrom: | 16 A | Aderquerschnitt: | 1,5 mm² | Mit Deckel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Verteilersteckdose, bachmann mehrfachsteckdose 5fach, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,04* | € 35,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 27,40* | € 35,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,57* | € 35,99* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 27,96* | € 36,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 28,16* | € 36,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|