Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe HAN 3A-AK-Dichtung 09200035425


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckkappe HAN 3A-AK-Dichtung 09200035425
Abdeckkappe HAN 3A-AK-Dichtung 09200035425
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26533169
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200035425
EAN/GTIN:
     5713140038936
Suchbegriffe:
Wanddurchführung
harting wanddurchführung

Abdeckkappe HAN 3A-AK-Dichtung 09200035425

Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, mit Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP44, IP65 / IP67 mit Dichtschraube 09200009918
Weitere Informationen:
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
ja
Mit Verlierschutz:
ja
Farbe:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzkappe
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,69*
€ 7,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 7,66*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,9006*
€ 7,9306*
1 Tag
25
€ 6,40*
ab € 6,05235*
€ 8,13235*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19200031750
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.