Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verstärker 30dB AL 308 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verstärker 30dB AL 308 E
Verstärker 30dB AL 308 E
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26420678
Hersteller:
     ASTRO Strobel
Herst.-Nr.:
     00214380
EAN/GTIN:
     4026187150303
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
BK-Hausverstärker
BK-Verstärker

Verstärker 30dB AL 308 E

Hausanschlussverstärker 30 dB Verstärkung Vorweg, Ausgangspegel Vorweg 96 dBuV, Dämpfungssteller Vorweg 0 - 10 dB, Entzerrer Vorweg 0 - 10 dB, ohne Rückweg
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Rückkanal:
ohne
Verstärkung VHF:
30 dB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,50*
ab € 39,53*
€ 44,53*
€ 4,95*
ab € 39,83*
€ 44,92*
€ 5,90*
ab € 41,77*
€ 46,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.