Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26293246 Herst.-Nr.: 37067 EAN/GTIN: 4010995370671 |
| |
|
| | |
| Gliedermaßstab 2m, metr, 10Glieder 41020054 Beidseitiges Ablesen durch rückwärts laufende Skala (recto verso). Unverlierbare Metallenden an Anfangs- und Endglied. Gelenk: Spielfreies, verschleißfreies und schmutzunempfindliches Gelenk mit Federstab für gleichmäßig hohe Spannung. Straffe 90Grad und 180Grad Rastung aller Gelenke. Genauigkeit: CE-Konformität, EU-Norm Genauigkeitsklasse II. Material: Composite Bauweise: zwei Decklagen aus längsgerichteten Glasfasern absorbieren Biegekräfte und sorgen so für eine höhere Steifigkeit als bei Holzmetern. Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,68* | € 7,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,05* | € 7,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,49* | € 7,48* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,50* | € 7,66* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 8,97* | € 10,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|