Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser f.SLICER No.16-35 ZUB #9201430000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzmesser f.SLICER No.16-35 ZUB #9201430000
Ersatzmesser f.SLICER No.16-35 ZUB #9201430000
Artikel-Nr.:
     3517I-26287802
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9201430000
EAN/GTIN:
     4032248430314
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Ersatzmesser f.SLICER No.16-35 ZUB #9201430000

Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
ESD geprüft:
nein
Gewicht:
3 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 3,555*
€ 5,185*
2
€ 5,95*
ab € 3,59*
€ 5,20*
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 3,63*
€ 5,25*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 3,62*
€ 5,26*
25 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 3,67*
€ 5,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,185*
€ 6,17015
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,095*
€ 6,06305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,805*
€ 5,71795
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,535*
€ 5,39665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,385*
€ 5,21815
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,555*
€ 4,23045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 10,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.