Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange 1,5-4qmm L=ca.220mm K93


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Presszange 1,5-4qmm L=ca.220mm K93
Presszange 1,5-4qmm L=ca.220mm K93
Artikel-Nr.:
     3517I-26285994
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K93
EAN/GTIN:
     4012078452762
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange

Presszange 1,5-4qmm L=ca.220mm K93

Werkzeugvorspannung nachstellbar. Präziser Antrieb. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Exakte Querschnittzuordnung durch daürhafte Markierung auf dem Presswerkzeug. Handgriffe mit Abgleitschutz. Justierscheibe zum Ausgleich des natürlichen Werkzeugverschleißes.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
1,5..4 mm²
AWG-Bereich:
11..15
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,87*
€ 250,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 217,13*
€ 251,15*
€ 5,95*
ab € 217,54*
€ 251,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 220,79*
€ 254,67*
Frei Haus
ab € 221,50*
€ 254,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,15*
€ 298,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,92*
€ 291,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,42*
€ 270,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,67*
€ 266,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.