Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26209575 Herst.-Nr.: 9006020000 EAN/GTIN: 4032248257409 |
| |
|
| | |
| Schneidwerkzeug SWIFTY Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen. Weitere Informationen: | | Ausführung/Betätigung: | mechanisch Einhand | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | nein | Geeignet für feindrähtige Leiter: | ja | Geeignet für massive Leiter: | ja | Geeignet für Stahldrahtumflechtung: | nein | Schneidkopf auswechselbar: | nein | Schneidbacken auswechselbar: | ja | Mit Abisolierfunktion: | nein | Isoliert: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,08* | € 20,94* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 15,30* | € 21,13* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,26* | € 21,17* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,54* | € 21,58* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,95* | € 21,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|