| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26099261 Herst.-Nr.: 12191030004 EAN/GTIN: 4250217412783 |
| |
|
| | |
| Ex-Rettungszeichenleuchte neutral 1 2191 030 004 Ex-Notlichtrettungszeichenleuchte EXIT N für Zone 1/21 Piktogramm: ohne (Neutral) Betriebsspannung: 110 V - 277 V AC 50 Hz / 60 Hz und 110 V - 250 V DC Schutzklasse: I Erkennungsweite: 25 m Leistung: 10 W Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C (T5) / -20 °C bis +40 °C (T6) Lampe: LED (weiß) Gehäusefarbe: grau (RAL 7035) Gehäusematerial: Polycarbonat Ladezeit für Kapazität über 90%: 24 Stunden Notlichtbetriebsdauer: 3 StundenKabeleinführung: 1x M20 Verschraubung (Kunststoff) + 1x M20 Blindstopfen (Kunststoff) Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Einspeisung: | zentral | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Spannungsart: | AC/DC | Nennspannung: | 110..277 V | Betriebsgerät: | elektronischer Trafo | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.044,12* | € 1.157,84* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.045,86* | € 1.158,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.048,54* | € 1.169,15* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.191,72* | € 1.323,68* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.216,08* | € 1.346,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|