Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EB-Konverter weiß EN-60 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Konverter weiß EN-60 D
EB-Konverter weiß EN-60 D
Artikel-Nr.:
     3517I-26054684
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     6991406000
EAN/GTIN:
     4044538001104
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Block Transformatoren
Block-Transformator

EB-Konverter weiß EN-60 D

Mit abgedeckten Schraubklemmen, besonders geeignet für den Einsatz in kleinen Hohlräumen, mit vergrößertem Anschlussraum für komfortable Verdrahtung, passt in Downlightöffnungen ab D=45 mm, dimmbar mit allen gängigen Phasenabschnittdimmern
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Leistung:
20..60 W
Farbe:
weiß
Dimmbar:
ja
Kurzschlusssicher:
ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
ja
Länge:
124 mm
Breite:
37 mm
Höhe:
26 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Blocktrafo, Blocktransformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Netztrafo, Netztransformator, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Trafo, Trafo für NV-Halogenlampe, Transformator, halogen-transformator nobile, elektronik transformator, Halogen-Niedervolt-Transformator, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Halogentrafo, Transformator für NV-Halogenlampe, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Halogen-Niedervolt-Trafo, Trafo für Niedervolt-Halogenlampe, Trafo für Halogenleuchte
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 6,48*
€ 7,71*
€ 4,95*
ab € 6,49*
€ 7,72*
€ 6,40*
ab € 6,56*
€ 7,81*
€ 4,00*
ab € 6,61*
€ 7,89*
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 8,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
6991407500
ab € 23,50*
Ähnlich
nobilé
6991407600
ab € 26,02*
Ähnlich
nobilé
EN-70D
ab € 8,19*
Ähnlich
nobilé
EN-80D
ab € 8,08*
Ähnlich
nobilé
EN-110D
ab € 7,79*
Ähnlich
nobilé
EN-150D
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.