Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachrinnenklemme NIRO f.Wulst 16-22mm DRKDUL8.10W16.22V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25989968
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     339059
EAN/GTIN:
     4013364096301
Suchbegriffe:
Dachrinnen-Erdklemme
Dachrinnen-Erdungsklemme
Dachrinnenklemme
Rinnenklemme

Dachrinnenklemme NIRO f.Wulst 16-22mm DRKDUL8.10W16.22V2A

Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung mit Doppelüberleger, Leitungsführung längs oder quer.
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Dachrinnenklemme
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8..10 mm
Klemmbereich:
16..22 mm
Werkstoff:
Edelstahl (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dachrinnenklemme dehn, dachrinnen erdungsklemme, Erdungsklemme, Blitzschutzklemme, Konstruktionsklemme, Anschlussklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
67
1
€ 6,90*
ab € 4,35*
€ 4,35*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 5,49*
13 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 4,40*
€ 5,64*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,10*
€ 6,13*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,13*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.