Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter NIRO f. Rd 8mm H 32mm LH DG 8 H32 B7.8 V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25989822
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     207029
EAN/GTIN:
     4013364042711
Suchbegriffe:
Leitungshalter
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme

Leitungshalter NIRO f. Rd 8mm H 32mm LH DG 8 H32 B7.8 V2A

Leitungshalter DEHNgrip zum Verlegen von Runddrähten. Schraubenloses NIRO-Haltersystem mit einfacher Montage (Eindrücken von oben) mit loser Leitungsführung. Ausführung mit Bauhöhe 32 mm.
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl (V2A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl (V2A)
Wandabstand:
32 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungshalter dehn, klemmschellen, leitungshalter 8mm, Blitzschutzmaterial, Haltersystem, Blitzableiter-Halterung, Wandleitungshalter, Klemmhalter, Wandhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,15*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,44*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,17*
€ 1,49*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 1,56*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,09*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.