Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 2,5x200 natur T18L-N66-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 205x2,5 mm, natur
Kabelbinder 205x2,5 mm, natur
Kabelbinder 205x2,5 mm, natur
Kabelbinder 205x2,5 mm, natur
Artikel-Nr.:
     3517I-25972560
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-02119
EAN/GTIN:
     4031026104416
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kabelbinder 2,5x200 natur T18L-N66-NA

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
205 mm
Banddicke:
1,2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1,5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Strapse, Straps, Montageband, Montagebinder, Kabelband, Befestigungsbinder, Bandmaterial
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3680
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0292*
€ 0,0417*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0315*
€ 0,045*
2 Tage
3000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,0318*
€ 0,0452*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0337*
€ 0,0479*
8 Tage
16700
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0339*
€ 0,048*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,2791*
Zubehör
C.K Tools
495003
ab € 17,08*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,99*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 842,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 867,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 229,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.