| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25942237 Herst.-Nr.: 1SNA400772R1300 EAN/GTIN: 3472594007722 |
| |
|
| | |
| Schutzleiter-Reihenklemme 70qmm 22mm gr/ge D70/22.P Schutzleiter-Reihenklemmen mit Schraubanschluss aus der SNA Serie gibt es in Baubreiten von 5 mm bis 36 mm. Sie ermöglichen eine zuverlässige elektrische und mechanische Verbindung mit der Schiene. Sie sind auf symmetrischen und asymmetrischen Schienen aufrastbar. Schutzleiter gibt es sowohl als Doppel- wie auch als Dreistock-Reihenklemme. Die Schraubanschlusstechnik von ABB wurde entwickelt, um ein Lösen der Verbindungen durch Vibrationen, Stöße oder sogar versehentliches Ziehen am Kabel zu verhindern. Weitere Informationen: | | PEN-Funktion möglich: | nein | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 16..70 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 16..95 mm² | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Anzahl der Etagen: | 1 | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 2 | Montageart: | Hutschiene TH35 | Betriebstemperatur: | -55..110 °C | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 273,62* | € 333,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 277,71* | € 336,07* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 306,80* | € 369,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 27,362* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|