Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter SKINTOP GMP-GL-M20x1,5 R7001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter SKINTOP GMP-GL-M20x1,5 R7001
Gegenmutter SKINTOP GMP-GL-M20x1,5 R7001
Artikel-Nr.:
     3517I-25939765
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53119020
EAN/GTIN:
     4044773166231
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter polyamid m20

Gegenmutter SKINTOP GMP-GL-M20x1,5 R7001

Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL-M 20X1.5 RAL 7001 SGY
Gegenmutter
M 20
Schlüsselweite: 27mm
silbergrau
Polyamid
Halogenfrei

Anwendungsgebiete: Ausführungen in schwarz sind UV-beständig und daher gut für den Außeneinsatz geeignet
Für dünnwandige Gehäuse ohne Gewinde, die nur eine Durchgangsbohrung erlauben
Zum Kontern einer SKINTOP® /SKINDICHT® Kabelverschraubung an der Innenseite der Anwendung (zB Gehäuse)
Gute Öl- und chemische Beständigkeit
Nutzen: Auflagefläche begünstigt einfache Montage mittels Gabelschlüssel und schützt ein Gehäuse gleichzeitig vor Verkratzen
Selbstverlöschend gemäß UL94 V-2 (Entflammbarkeitstest für Kunststoffe)
Hohe Stabilität durch glasfaserverstärktes Polyamid
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum (nur gültig in Kombination mit einer UL-zugelassenen SKINTOP® Kabelverschraubung aus Kunststoff)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m20, gegenmutter, Sechskantmutter, Mutter, Verschraubungsmutter, 6-kant-Mutter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,09831*
€ 0,13541*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,10*
€ 0,1374*
7 Tage
1800
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1002*
€ 0,1375*
1 Tag
3416
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,09811*
€ 0,15381*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,102*
€ 0,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102021
ab € 0,1032*
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,085*
Zubehör
Lapp Kabel
53111120
ab € 0,5391*
Zubehör
Lapp Kabel
53111620
ab € 0,70861*
Zubehör
Lapp Kabel
54115420
ab € 1,62*
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,44*
Zubehör
Lapp Kabel
53111620
ab € 1,024*
Zubehör
Lapp Kabel
54115420
ab € 138,16*
Zubehör
Lapp Kabel
53111020+53119020
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.