Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerteil 2x0,5-4mmq schwarz 770-713


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckerteil 2x0,5-4mmq schwarz 770-713
Steckerteil 2x0,5-4mmq schwarz 770-713
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25901530
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-713
EAN/GTIN:
     4044918254199
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker

Steckerteil 2x0,5-4mmq schwarz 770-713

Snap-In-Stecker
3-polig
Kod. A
4,00 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Ausführung:
Stecker
Einbauvariante:
Snap-In/Einschraubteil
Steckrichtung:
gerade
Neigungswinkel:
0 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,388*
€ 1,538*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 1,57*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,43*
€ 1,58*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,4472*
€ 1,5972*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,458*
€ 1,608*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5972*
€ 1,90067
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4472*
€ 1,72217
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 159,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-643
ab € 0,6029*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-703
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,5905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.