Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe 12kV 3-Leiter-N(A)2XS2Y CHM3/12KV/95-240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25866126
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     194295
EAN/GTIN:
     4010311047379
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe

Verbindungsmuffe 12kV 3-Leiter-N(A)2XS2Y CHM3/12KV/95-240

3-Leiter-Verbindungsmuffe geeignet für alle 3-Leiter-Kunststoffkabel. Ermöglicht das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlicher Kabelkonstruktion hinsichtlich Leitschicht und Schirmgestaltung. Geeignet für Pressverbinder. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
6,35/11 (12) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
3
Mit Schutzleiter:
ja
Leiternennquerschnitt:
95..240 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 240mm2, Übergangsgarnitur, Verbindungsmuffe, Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Muffe, Kabelverbindungsmuffe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 423,51*
€ 480,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 420,26*
€ 480,69*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 429,69*
€ 487,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 456,42*
€ 519,11*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 494,83*
€ 560,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,14*
€ 571,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,61*
€ 567,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,79*
€ 545,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,05*
€ 531,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,51*
€ 503,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.