Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange 205mm 101935


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannwerkzeug aus Stahl, Länge 205 mm
Spannwerkzeug aus Stahl, Länge 205 mm
Artikel-Nr.:
     3517I-25866063
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     101935
EAN/GTIN:
     4021103019351
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner

Presszange 205mm 101935

Spannwerkzeug aus Stahl, zum Spannen von Stahlbindern bis 12 mm Breite auch mit Kabelschutzbeschichtung, mit Drehschneider für gratfreien Bandabschnitt
Weitere Informationen:
Werkstoff des Kabelbinders:
Edelstahl
Kabelbinderbreite:
4,59999999..12 mm
Anzugsspannung:
manuell
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
automatisches Abschneiden
MIL-spezifiziert:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 75,16*
€ 92,82*
€ 5,95*
ab € 76,10*
€ 94,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,44*
€ 100,82*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 83,37*
€ 102,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,20*
€ 113,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.