Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe 12kV m.Schraubverbinder CHMSV/12KV/95-240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25864631
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     258132
EAN/GTIN:
     4010311139685
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schraubstoßverbinder
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack

Verbindungsmuffe 12kV m.Schraubverbinder CHMSV/12KV/95-240

1-Leiter-Verbindungsmuffe geeignet für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel. Ermöglicht das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht und Schirmgestaltung. Mit Schraubverbinder. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle. Eigenschaften: Sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente, sowohl für Cu- als auch für AI-Leiter für alle Kabel mit Kupferdraht- oder Bandschirm, großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich, schnelle, einfache und sichere Montage, sofort betriebsbereit, Mehrbereichsanwendung durch integrierten Schraubverbinder.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
6,35/11 (12) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
1
Mit Schutzleiter:
ja
Leiternennquerschnitt:
95..240 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, kabelmuffe 240mm2, Übergangsgarnitur, Verbindungsmuffe, Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Muffe, Kabelverbindungsmuffe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 175,40*
€ 209,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,32*
€ 210,19*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,16*
€ 213,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,52*
€ 227,35*
€ 5,95*
ab € 206,39*
€ 246,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,58*
€ 249,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,50*
€ 248,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258130
ab € 140,00*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258140
ab € 114,63*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258141
ab € 193,05*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258142
ab € 185,30*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258143
ab € 283,99*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258144
ab € 223,48*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258146
ab € 398,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.