Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpf-Verbindungsmuffe 5x6-5x10qmm,1kV,E90 SMH5/6-10 E90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25858918
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145681
EAN/GTIN:
     4010311027685
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
kabelmuffe cellpack 5x10 mm²

Schrumpf-Verbindungsmuffe 5x6-5x10qmm,1kV,E90 SMH5/6-10 E90

Warmschrumpf-Verbindungsmuffe zur Verbindung von Sicherheitskabeln der Bauarten NHXH und NHXCH überall, wo diese vorgeschrieben sind, z. B. in Kraftwerken, Chemieanlagen, öffentlichen Gebäuden, Flughäfen, Tunnel, Off-shore-Anlagen, Feueralarmsystemen, Treppenhäusern, Fahrschächten. Geeignet für Pressverbinder. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Installationskanäle, Leerrohre.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
5
Mit Schutzleiter:
ja
Leiternennquerschnitt:
6..10 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe cellpack, schrumpfmuffe, Übergangsgarnitur, Verbindungsmuffe, Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Muffe, Kabelverbindungsmuffe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 109,70*
€ 133,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 109,40*
€ 134,25*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 114,59*
€ 140,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,27*
€ 140,08*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,70*
€ 152,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145653
ab € 72,43*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145655
ab € 82,61*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145656
ab € 93,70*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145657
ab € 96,46*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145659
ab € 172,89*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145660
ab € 191,41*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145661
ab € 281,06*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145665
ab € 96,79*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145666
ab € 99,37*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145670
ab € 164,55*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145671
ab € 214,57*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145680
ab € 100,56*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145682
ab € 95,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.