Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsgerät 8 Transistorausgänge FX2N-8EYT-ESS/UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsgerät 8 Transistorausgänge FX2N-8EYT-ESS/UL
Erweiterungsgerät 8 Transistorausgänge FX2N-8EYT-ESS/UL
Artikel-Nr.:
     3517I-25299189
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     166287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX2N CPU
Mitsubishi FX2N-Serie
Mitsubishi FX2N Erweiterungsmodul
mitsubishi fx2n cpu

Erweiterungsgerät 8 Transistorausgänge FX2N-8EYT-ESS/UL

SPS, FX2N Modulares Erweiterungsgerät
8 Transistorausgänge
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsstrom:
0,5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5..30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul, E/A-Modul, I/O-Modul, Digitalmodul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 121,91*
€ 146,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,41*
€ 147,06*
Frei Haus
ab € 127,12*
€ 152,41*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 132,90*
€ 159,47*
€ 5,95*
ab € 136,55*
€ 162,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.