| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25289108 Herst.-Nr.: 151235 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erweiterungsgerät f.ALPHA-XL-Grundge. AL2-2DA SPS, ALPHA Erweiterungsgerät 2 Analogausgänge Weitere Informationen: | | Anzahl der analogen Ausgänge: | 2 | Analoge Ausgänge konfigurierbar: | nein | Eingang, Strom: | nein | Eingang, Spannung: | nein | Eingang, Widerstand: | nein | Eingang, Widerstandsthermometer: | nein | Eingang, Thermoelement: | nein | Eingangssignal konfigurierbar: | nein | Ausgang, Strom: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul, E/A-Modul, I/O-Modul, Analogmodul |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 69,62* | € 88,51* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,71* | € 88,62* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 71,01* | € 90,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,02* | € 90,17* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,36* | € 95,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|