Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profibus-Leitung Sub-D,10m 6XV1830-2AN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-25270900
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18302AN10
EAN/GTIN:
     4019169400404
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Profibus-Leitung Sub-D,10m 6XV1830-2AN10

Steckleitung 830-2 für PROFIBUS, vorkonfektionierte Leitung mit zwei Sub-D- Steckern 9-polig, Abschlusswiderstände zuschaltbar, 10m. SIMATIC NETLeitungenPROFIBUS Steckleitung 830-2Konfektionierte Leitung für den Anschluss von PROFIBUS-Teilnehmern, z. B. HMI, an Automatisierungsgeräte.Fehlerfreier Anschluss von Endteilnehmern durch vorkonfektionierte Anschlussleitungen.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,65 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 119,66*
€ 137,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,81*
€ 140,05*
Frei Haus
ab € 126,39*
€ 145,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,48*
€ 147,94*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,37*
€ 152,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.