| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25258626 Herst.-Nr.: OU5043 EAN/GTIN: 4021179180511 |
| |
|
| | |
| Lichtleiter-Verstärker DC,pnp OU5043 Optische Sensoren, Fiberoptikverstärker, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 0.12 m, Tastweite 40 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 35 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: modifiziertes PPO, Werkstoff Optik: Glas Weitere Informationen: | | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Mit Austastfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtleitersensor |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 220,24* | € 246,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 222,10* | € 247,90* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 225,16* | € 250,33* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 226,19* | € 251,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,08* | € 254,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|