Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterndreieckschütz 15kW 400V,AC SDAINLM30(230V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25200574
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278361
EAN/GTIN:
     4015082783617
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Koppelschütz

Sterndreieckschütz 15kW 400V,AC SDAINLM30(230V50HZ)

Stern-Dreieck-Schützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart im Stern-Dreieck, Schalthäufigkeit: max. 30 Anläufe/Stunde, Zubehör: Stern-Dreieck-Kombinationen SDAINL, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 30 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 7.
Weitere Informationen:
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
30 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
30 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,34*
€ 286,02*
Frei Haus
ab € 270,42*
€ 305,08*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 271,66*
€ 305,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 286,62*
€ 321,28*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 292,93*
€ 327,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,28*
€ 382,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,65*
€ 379,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,78*
€ 369,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,19*
€ 363,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,62*
€ 341,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281203
ab € 7,92*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,29*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 100,68*
Zubehör
Eaton
278452 ZB32-16
ab € 32,83*
Zubehör
Eaton
278453 ZB32-24
ab € 32,75*
Zubehör
Eaton
278454 ZB32-32
ab € 50,49*
Zubehör
Eaton
278459 ZB65-57
ab € 49,63*
Zubehör
Eaton
281202 DILM32-XSPR48
ab € 7,86*
Zubehör
Eaton
281214 DILM32-XSPV240
ab € 6,71*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
281212
ab € 6,56*
Zubehör
Eaton
278460
ab € 70,60*
Zubehör
Eaton
ZB150-100/KK
ab € 133,21*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
136494
ab € 90,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.