| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25181882 Herst.-Nr.: 2CPX031504R9999 EAN/GTIN: 4011617315049 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen BLU51 Blendrahmen mit Stahlblechtür, mit Standardschloss ZB113, für den UL Kleinverteiler UL51, pulverbeschichtet, Farbe: weiß, RAL 9016. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutztür | Ausführung als Sichttür: | nein | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 354 mm | Höhe: | 844 mm | Tiefe: | 27 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 82,06* | € 100,97* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,67* | € 101,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 83,76* | € 103,64* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,73* | € 104,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,68* | € 106,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|