Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDF-Profilschiene BH8 1800mm ED18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25176898
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX039216R9999
EAN/GTIN:
     4011617392163
Suchbegriffe:
Profilschiene
profilschiene striebel
profilschiene

EDF-Profilschiene BH8 1800mm ED18

Vertikale EDF-Profilschiene, Bausatz unmontiert, für 12 RE (1800 mm), zum Halten von Berührungschutzabdeckungen beim freien Ausbau, inkl. Befestigungsschrauben. Das Systemteil ist passend für das EDF-Montagegerüst.
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Länge:
1800 mm
Stufenlose Befestigung:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schrankprofil
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,79*
€ 22,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,19*
€ 23,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,28*
€ 23,31*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,55*
€ 23,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 17,86*
€ 24,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.