Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1p,10qmm,12mod,Stift KB163A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phasenschiene 1p,10qmm,12mod,Stift KB163A
Phasenschiene 1p,10qmm,12mod,Stift KB163A
Artikel-Nr.:
     3517I-25158825
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KB163A
EAN/GTIN:
     3250613720285
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen

Phasenschiene 1p,10qmm,12mod,Stift KB163A

Phasenschiene 1 polig mit Stiftanschluss 10mm² 63A 12 Module
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Teilungsmaß:
17,8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hager 1 phasenschiene 63a, kammschiene hager, kammschiene, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,57*
€ 5,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,61*
€ 5,31*
3 Tage
65
€ 5,80*
ab € 3,68*
€ 5,41*
2 Tage
23
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 5,43*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,77*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.