Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld,univ.Z 1350mm,2-feld,4ZP ZK53X7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Komplettfeld,univ.Z 1350mm,2-feld,4ZP ZK53X7
Komplettfeld,univ.Z 1350mm,2-feld,4ZP ZK53X7
Artikel-Nr.:
     3517I-25128674
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK53X7
EAN/GTIN:
     3250617712736
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder

Komplettfeld,univ.Z 1350mm,2-feld,4ZP ZK53X7

Komplettfeld, univers Z, 4 Zählerplätze, 3P., H=1350mm, 2-feldig. Komplettfeld / Einbausatz univers Z für eHZ zum Aufbau von Zählerplätzen nach DIN VDE 0603, Schnellmontage im Schrank durch Rast-System, bestückt und verdrahtet nach VNB TAB-Bestimmungen für eHZ- Zählerplätze nach DIN VDE 0603-1 und DIN VDE 0603-2-1. Anlagenseitiger Anschlussraum: Höhe 300 mm, 2-reihig mit Hutschienen, bestückt mit Hauptleitungsabzweigklemmen nach DIN VDE 0603-3-1, 3-oder 5-polig, fingersicher nach DGUV Vorschrift 3 oder bestückt mit __________ __________ ___________ -Zählerfelder mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I) für eHZ, zum Einbau von eHZ-Zählertragplatten gemäß DIN VDE 0603-3-2, mit integriertem Zusatzraum (für Kommunikations- und Steuergeräte).
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
4
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
500 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung Deckel:
schmal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,00*
ab € 239,50*
€ 283,39*
2 Tage
29
€ 5,90*
ab € 240,28*
€ 284,78*
3 Tage
30
€ 4,95*
ab € 246,79*
€ 289,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 253,54*
€ 298,23*
4 Tage
11
€ 75,00*
ab € 256,69*
€ 300,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,23*
€ 354,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,06*
€ 352,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,87*
€ 339,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,76*
€ 331,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,51*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
ab € 205,69*
Zubehör
Hager
KU9K43HW
ab € 69,16*
Zubehör
Hager
KU9K46HW
ab € 91,23*
Zubehör
Hager
KU9K43HES
ab € 6,81*
Zubehör
Hager
KU9K46HES
ab € 7,79*
Zubehör
Hager
KU9K76HES
ab € 10,37*
Zubehör
Hager
KU9K10H
ab € 19,83*
Zubehör
Hager
KU9K11H
ab € 19,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.