Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diazed-Sicherungseinsatz GL DII E27 6A 500V 5SB231


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-25102519
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SB231
EAN/GTIN:
     4001869021195
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung

Diazed-Sicherungseinsatz GL DII E27 6A 500V 5SB231

DIAZED-Sicherungseinsatz 500V für Kabel- und Leitungsschutz gG, Größe DII, E27, 6A
Weitere Informationen:
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
grün
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
MD01 (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens diazed dii, neozed, siemens neozed, Sicherungspatrone, D-Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,33*
€ 0,56*
2 Tage
36
1
€ 6,40*
ab € 0,35*
€ 0,59*
1 Tag
231
1
€ 4,99*
ab € 0,36*
€ 0,61*
3 Tage
1808
1
€ 5,80*
ab € 0,36*
€ 0,62*
7 Tage
104
1
€ 6,95*
ab € 0,37*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SH312
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.