Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch Umflecht.,vz,VDE SPR-EDU-AS AD21gr


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 14010111017 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 14010111017 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     3517I-25081081
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     14010111017
EAN/GTIN:
     4025113139283
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Metallschutzschlauch Umflecht.,vz,VDE SPR-EDU-AS AD21gr

Metallschutzschlauch SPR-EDU-AS, Ringe, IP 40 wendelgewickelt, S-Profil, verzinkte Stahldrahtumflechung Material: Stahl verzinkt / verzinkter Stahldraht Temperaturbereich:-50°C ...+250°C Zulassungen: VDE-geprüft nach EN IEC 61386-23 / Gost Eigenschaften: hochflexibel / hohe Zugfestigkeit / Verdrehfestigkeit / Biegefestigkeit Einsatzbereich: Maschinenbau und Anlagenbau (Spritzgussmaschinen, Zerspanungsmaschinen) / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen / EX-Bereich (EN 1127-1)
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Außendurchmesser:
21 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-50..250 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, flexa metallschlauch, spiralband, Metall-Schutzschlauch, Schutzschlauch, Installationsschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,56103*
€ 7,86103*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 6,6228*
€ 7,9228*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 6,64*
€ 7,94*
50
Frei Haus
ab € 6,6882*
€ 7,9882*
2 Tage
81
50
€ 5,80*
ab € 7,14*
€ 8,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,9228*
€ 9,42813
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,6228*
€ 7,88113
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,6228* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 396,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
14010111007
ab € 4,33608*
Ähnlich
Flexa
14010111015
ab € 6,04178*
Ähnlich
Flexa
14010111029
ab € 13,72442*
Ähnlich
Flexa
14010111038
ab € 16,70468*
Ähnlich
Flexa
14010111049
ab € 23,40733*
Ähnlich
Flexa
14010111013
ab € 5,54987*
Ähnlich
Flexa
14010111022
ab € 8,31*
Ähnlich
Flexa
14010111010
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.