| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25059771 Herst.-Nr.: 22573040 EAN/GTIN: 4013960312904 |
| | |
|
| | |
| Kunststoff-Klemmschelle UV-stabilisiert clipfix-UV 40 gr clipfix-UV grau ist eine Kunststoff-Klemmschelle aus modifiziertem Polypropylen, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für das graue Kunststoff-Stangenrohr FPKu-ES-F-UV sowie für alle Wellrohre. Bei den Nennweiten 40 und 50 liegen clipsib Sicherungsbügel bei. Die Klemmschellen sind an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm). Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 40 mm | Geschlossen: | ja | Geeignet für Schutzschläuche: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyethylen (PE) | Oberflächenschutz: | sonstige | Anreihbar: | ja | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Befestigungsart: | Schraubloch | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Rohrschelle, Schelle, Rohrclip |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 33,86* | € 44,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 34,69* | € 45,13* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,885* | € 45,235* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 35,29* | € 45,99* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,8825* | € 47,9325* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3876* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|