Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung SKINDICHT KU Pg21/13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierung SKINDICHT KU Pg21/13,5
Reduzierung SKINDICHT KU Pg21/13,5
Artikel-Nr.:
     3517I-25056241
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     51730040
EAN/GTIN:
     4044773423082
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel

Reduzierung SKINDICHT KU Pg21/13,5

Reduzierung SKINDICHT® KU PG 21/13.5
Reduzierung
Innengewinde: PG 13,5
Außengewinde: PG 21
Polyamid
lichtgrau
Anwendungsgebiete: Kabelverschraubung aus Messing mit Sechskant-Zwischenstutzen, für schnelle Montage mit dem Gabelschlüssel
Nutzen: Hohe mechanische Belastbarkeit
Optimale Zugentlastung
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
13,5
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Reduktionsring, lapp kabel kabelverschraubung pg21, messing doppelnippel, kabelverschraubung pg21, Erweiterungsring, Reduktion, Reduzierring, Reduzierung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 1,0064*
€ 1,4164*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,0294*
€ 1,4494*
25
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,57*
25
€ 5,95*
ab € 1,15151*
€ 1,61151*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 1,26*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4164*
€ 1,68552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3164*
€ 1,56652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2764*
€ 1,51892
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2064*
€ 1,43562
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0064*
€ 1,19762
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.