Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Steckmuffe f. isofix-EL-F SMSKu-E 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25055063
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22250063
EAN/GTIN:
     4013960179934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
PVC-Muffe
Steckmuffe

Kunststoff-Steckmuffe f. isofix-EL-F SMSKu-E 63

SMSKu-E ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus PVC-U, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Steckmuffe für die Kunststoff-Stangenrohre isofix-EL-F, FPKu-EM-F und FPKu-ES-F. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
Steck
Mit Sperrfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: fränkische steckmuffe kunststoff, pvc muffe, gewinde muffe pe, Muffe, Rohrmuffe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
1
€ 4,99*
ab € 7,95*
€ 11,01*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 8,51346*
€ 11,10346*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,11*
€ 11,23*
2 Tage
5
1
€ 5,80*
ab € 8,65*
€ 11,96*
3 Tage
13
1
€ 5,90*
ab € 8,8998*
€ 12,3098*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.