Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Steckmuffe für alle Wellrohre SMSKu-EZF 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Steckmuffe SMSKu-EZF, zugfest, Ø mm 25 mm, transparent
Kunststoff-Steckmuffe SMSKu-EZF, zugfest, Ø mm 25 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     3517I-25055018
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25950025
EAN/GTIN:
     4013960181210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Steckmuffe
Wellenrohr

Kunststoff-Steckmuffe für alle Wellrohre SMSKu-EZF 25

SMSKu-EZF ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Polyolefin, in Farbe transparent, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Steckmuffe für alle Wellrohre. Der Vorteil liegt in der Zugfestigkeit der Steckmuffe. VDE 0605 DIN EN 61386-1
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
Steck
Mit Sperrfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, fränkische wellenrohr, wellrohr, Muffe, Rohrmuffe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,80*
ab € 0,8408*
€ 1,1108*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,91725*
€ 1,20725*
2 Tage
1231
50
€ 5,80*
ab € 0,93*
€ 1,23*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,9899*
€ 1,2999*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,92*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.