Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1,5 BK 4160401K/1500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1,5 BK 4160401K/1500
MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1,5 BK 4160401K/1500
Artikel-Nr.:
     3517I-22865562
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160401K/1500
EAN/GTIN:
     4044774695990
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1,5 BK 4160401K/1500

Zur Verdrahtung von Schaltschränken sowie zur Installation in Schutzschläuchen im Geltungsbereich der UL- oder Kanadischen oder Europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
3,4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Litzen, h07v-k lapp kabel, h07v-k, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 452,565*
€ 530,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 498,69*
€ 580,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 580,50*
€ 690,795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 573,825*
€ 682,85175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 548,88*
€ 653,1672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 532,56*
€ 633,7464
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 498,69*
€ 593,4411
pro Packung
1 Packung enthält 1.500 Meter (ab € 0,33246* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.