Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 1X70 BU 4521024/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07V-K 1X70 BU 4521024/500
H07V-K 1X70 BU 4521024/500
Artikel-Nr.:
     3517I-22856183
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4521024/500
EAN/GTIN:
     4044774704203
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

H07V-K 1X70 BU 4521024/500

H07V-K HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 450/750 V, Verdrahtung Maschinen und Schaltschränke, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring/Spule
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
blau
Schirm:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Litzen, aderleitung h07v-k 1x70, h07v-k lapp kabel, h07v-k, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,63*
€ 13,82*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 10,40*
€ 14,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,82*
€ 16,45
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,50*
€ 16,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,92*
€ 15,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,40*
€ 14,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,95*
€ 14,22
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,63*
€ 11,46
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.