Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHL-L480/2480-840 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHL-L480/2480-840 SM
Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHL-L480/2480-840 SM
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-22752089
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0650551
EAN/GTIN:
     4029299460339
Suchbegriffe:
LED Rasterleuchte
LED Röhre
LED Tube
Rasterleuchte

Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHL-L480/2480-840 SM

Deckenleuchte SHL, Anbau, weiß, On/Off, Lichtaustritt direkt, Raster extrem breitstrahlend, Länge 1500 mm, Breite 466 mm, Höhe 80 mm, Schutzart IP40, Stoßfestigkeitsgrad IK08, L-TUBE eingebaut, Bemessungslichtstrom 23280 lm, Bemessungsleistung 192 W, 121 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 19, ballwurfsicher
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 921,78*
€ 1.050,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 929,51*
€ 1.051,53*
Frei Haus
ab € 935,93*
€ 1.061,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 975,75*
€ 1.104,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,96*
€ 1.250,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,19*
€ 1.236,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,86*
€ 1.188,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,77*
€ 1.152,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,78*
€ 1.096,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0207867
ab € 7,37*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207853
ab € 7,54*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200251
ab € 0,86*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209083
ab € 3,35*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207945
ab € 4,04*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207946
ab € 5,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208347
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.