Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Kit i2-Bus 2Tln. BTF-200 AKF-02 i2-BusK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Kit i2-Bus 2Tln. BTF-200 AKF-02 i2-BusK
Audio-Kit i2-Bus 2Tln. BTF-200 AKF-02 i2-BusK
Artikel-Nr.:
     3517I-22659821
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1001802
EAN/GTIN:
     4250111811910
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Audio-Kit i2-Bus 2Tln. BTF-200 AKF-02 i2-BusK

AKF-02 AudioKit 2 Teilnehmer i2Audio weiß BFT-200. Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit (ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Freisprech-Innenstation, Türelektronik, Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
2
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
sonstige
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
256
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 370,15*
€ 440,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 382,18*
€ 453,34*
Frei Haus
ab € 386,82*
€ 457,64*
2 Tage
1
€ 5,80*
ab € 391,77*
€ 463,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 392,39*
€ 466,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,34*
€ 539,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,27*
€ 533,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,71*
€ 513,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,93*
€ 496,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,18*
€ 454,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.