Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standsäule Edelstahl matt, 1Mod SMT-1/1EM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standsäule Edelstahl matt, 1Mod SMT-1/1EM
Standsäule Edelstahl matt, 1Mod SMT-1/1EM
Artikel-Nr.:
     3517I-22659209
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     4821180
EAN/GTIN:
     4250111845014
Suchbegriffe:
Kommunikations-Stele
Kommunikations-Säule
Kommunikationsstele
Kommunikationssäule

Standsäule Edelstahl matt, 1Mod SMT-1/1EM

SMT-1/1EM Standsäule 1/1 Edelstahl matt MODESTA. Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von einem Modul und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486.
Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
nein
Infoschild anreihbar:
ja
230 V-Integration:
nein
Beleuchtung integrierbar:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
1
Farbe:
Silber
Höhe:
1370 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elcom kommunikations-stele
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.381,86*
€ 1.547,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.432,74*
€ 1.593,88*
Frei Haus
ab € 1.439,36*
€ 1.609,23*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.455,27*
€ 1.629,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.473,97*
€ 1.639,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.593,88*
€ 1.896,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.574,08*
€ 1.873,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.505,89*
€ 1.792,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.465,78*
€ 1.744,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.432,74*
€ 1.704,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.