Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 3VA2340-7KP42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-22576699
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA23407KP420AA0
EAN/GTIN:
     4042948807293
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 3VA2340-7KP42-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160..400 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
240..4000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600..4000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.931,31*
€ 2.100,20*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.938,11*
€ 2.101,15*
Frei Haus
ab € 1.972,78*
€ 2.143,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.994,42*
€ 2.164,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.257,54*
€ 2.440,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.100,20*
€ 2.499,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.077,20*
€ 2.471,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.003,53*
€ 2.384,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.963,77*
€ 2.336,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.931,31*
€ 2.298,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA93870TB50
ab € 49,40*
Zubehör
Siemens
3VA93880LB10
ab € 29,24*
Zubehör
Siemens
3VA93670LF10
ab € 35,65*
Zubehör
Siemens
3VA94840QC00
ab € 37,455*
Zubehör
Siemens
3VA94840QB00
ab € 51,43*
Zubehör
Siemens
3VA94840QD00
ab € 40,8675*
Zubehör
Siemens
3VA93840SB10
ab € 23,05*
Zubehör
Siemens
3VA99870TD10
ab € 370,53*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK15
ab € 44,85*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK13
ab € 65,55*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK11
ab € 38,89*
Zubehör
Siemens
8US13134AM04
ab € 184,94*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,46*
Zubehör
Siemens
3VA93680VF30
ab € 88,64*
Zubehör
Siemens
3VA94010WG40
ab € 55,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.