Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 1X4 GNYE 4520003/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07V-K 1X4 GNYE 4520003/100
H07V-K 1X4 GNYE 4520003/100
Artikel-Nr.:
     3517I-22055561
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520003/100
EAN/GTIN:
     4044774701387
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze

H07V-K 1X4 GNYE 4520003/100

H07V-K HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 450/750 V, Verdrahtung Maschinen und Schaltschränke, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring/Spule
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
AWG-Größe:
12
Leiterdurchmesser:
2,25 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1300
100
€ 6,40*
ab € 0,43395*
€ 0,58395*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,5186*
€ 0,6886*
2 Tage
2647
100
€ 5,80*
ab € 0,57*
€ 0,76*
1 Tag
700
100
Frei Haus
ab € 0,6799*
€ 1,2246*
1
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 2,28*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,6886*
€ 0,81943
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,6286*
€ 0,74803
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5986*
€ 0,71233
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,5186*
€ 0,61713
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 68,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.