Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K 1X1 DBU 4510143/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
H05V-K 1X1 DBU 4510143/100
H05V-K 1X1 DBU 4510143/100
Artikel-Nr.:
     3517I-22055552
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510143/100
EAN/GTIN:
     4044774700267
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Kupferlitze

H05V-K 1X1 DBU 4510143/100

H05V-K HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 300/500 V, Verdrahtung Maschinen und Schaltschränke, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring/Spule
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
AWG-Größe:
18
Leiterdurchmesser:
1,13 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20700
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,12856*
€ 0,18256*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1488*
€ 0,2098*
2 Tage
30264
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,16*
€ 0,22*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,18393*
€ 0,25393*
1 Tag
600
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,2179*
€ 0,3994*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2098*
€ 0,24966
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1928*
€ 0,22943
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1828*
€ 0,21753
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 20,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.