| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21878054 Herst.-Nr.: 9070494 EAN/GTIN: 4003468904534 |
| |
|
| | |
| Netzteil für CO2 Sensor 9070494 Netzteil 24V/12 W für UP-Montage unter dem CO2 Sensor. Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | 1. Ausgangsspannung: | 24 V | Max. Ausgangsstrom 1: | 0,5 A | Ausgangsspannung einstellbar: | nein | Nennwert Ausgangsspannung 1: | 24 V | Nennwert Ausgangsstrom 1: | 0,5 A | Kurzschlussfest: | nein | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 230 V | Ausgangsspannung geregelt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB CO2-Sensor, KNX CO2-Sensor, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, gleichstromversorgung 24v, geregeltes netzteil, co2 sensor theben, SPS-Stromversorgung, Netzgleichrichter, Stromversorgung, Netzteil, Netzteilmodul, Schaltnetzteil, SPS-Netzteil, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Kompaktnetzgerät, Stromversorgungsbaugruppe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,80* | € 80,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 64,43* | € 81,01* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 66,96* | € 84,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,31* | € 85,85* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,36* | € 85,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|