| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21850748 Herst.-Nr.: 6870440 EAN/GTIN: 4047101173925 |
| |
|
| | |
| Eintauchsensor FCS-GL1/2A4-NAEX/A Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik, ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 2 D, Ex Zone 21, Ex-Sensor für gasförmige Medien, Kalorimetrische Funktionsweise, Abgleich via Ex-Auswertegerät, Anzeige via LED-Kette am Auswertegerät, 4-Draht via EX0-Auswertegerät, Kabelgerät, Einbaubedingungen: Eintauchsensor Weitere Informationen: | | Messprinzip: | thermisch | Ausführung des Prozessanschlusses: | Gewindeanschluss | Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Gasen: | 2..25 m/s | Mediumtemperatur: | -20..85 °C | Druckfestigkeit Messkopf: | 10 bar | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflusswächter, Strömungswächter, Durchflussüberwachungsgerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 334,64* | € 374,03* | | | | | 138 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,48* | € 374,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 350,34* | € 389,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 352,79* | € 393,57* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 362,24* | € 404,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|