Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3pol. 1-4A PKE12/XTU-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-21758706
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     121732
EAN/GTIN:
     4015081195428
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
Überlastauslöser

Motorschutzschalter 3pol. 1-4A PKE12/XTU-4

Motorschutzschalter Komplettgerät (Grundgerät und elektronischer Auslöseeinheit) nach IEC60947-4-1, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (4:1), Phasenausfall- und Unsysmetrieschutz, einstellbare Auslöseklasse, hohes Kurzschlussausschaltvermögen, Trennerfunktion. Flexible Anpassung des Strombereiches durch austauschbare elektronische Auslöseeinheiten.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1..4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
62 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0,75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kurzschlussauslöser, Überspannungsauslöser, eaton motorschutzschalter 1-4a, eaton motorschutzrelais, eaton-motorschutzschalter 1a, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Schalter, Schutzschalter, Motorschalter, MCCB
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,07*
€ 93,21*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 77,71*
€ 94,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,45*
€ 95,53*
Frei Haus
ab € 80,56*
€ 98,89*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,33*
€ 102,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
191095
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.