Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose ENN05013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose ENN05013
Abzweigdose ENN05013
Artikel-Nr.:
     3517I-21558861
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN05013
EAN/GTIN:
     3295150050136
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigdose ENN05013

Mureva Abzweigdosen. Mureva BOX, Abzweigdose, 4 Tüllen DM 25+8xDM 32, 225x175x100 mm. Deckelbefestigung 1/4-Umdrehung.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
32 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Einführung von hinten:
nein
Länge:
251 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,62*
€ 25,55*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,51*
€ 26,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,20*
€ 27,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,21*
€ 27,60*
4 Tage
102
€ 4,95*
ab € 20,61*
€ 27,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.