Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechsel-/Drehstromzähler 230/400V 1(6)A DHZ+2QS0MID47320205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZR Digitaler DHZ+ 2Q S0 MID Drehstromzähler Messwandler MID 47320205
NZR Digitaler DHZ+ 2Q S0 MID Drehstromzähler Messwandler MID 47320205
Artikel-Nr.:
     3517I-21451362
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     47320205
EAN/GTIN:
     4048652032266
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler

Wechsel-/Drehstromzähler 230/400V 1(6)A DHZ+2QS0MID47320205

Der DHZ+ ist ein digitaler 1-Tarifzähler zur Messung von positiver (Bezug) und negativer (Lieferung) Wirkenergie in 4-Leiternetzen. Digitaler Drehstromzähler für Wandleranschluss, Displayanzeige für: Energiewert, Displaytest, Wandlerkonstanten, Impulskonstante, Impulslänge, Leistung, Spannung, Strom, Momentanwerte, Leistungsfaktor und Frequenz. Bedientaste zur Displayumschaltung und Geräteparametrierung, Installationsfehlererkennung, Impulsausgang in OptoMOSFET-Ausführung, max.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 181,66*
€ 216,63*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 183,47*
€ 219,85*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 189,49*
€ 226,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 193,06*
€ 230,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,28*
€ 232,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,11*
€ 273,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,28*
€ 270,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,09*
€ 248,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,06*
€ 229,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.