Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temp.u.-Feuchte Messgerät testo 176 P1 0572 1767


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
testo 176 P1Datenlogger Druck, Temperatur und Feuchte
testo 176 P1Datenlogger Druck, Temperatur und Feuchte
testo 176 P1Datenlogger Druck, Temperatur und Feuchte
Artikel-Nr.:
     3517I-21450534
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1767
EAN/GTIN:
     4029547011184
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Datenlogger
Näherungsschalter kapazitiv

Temp.u.-Feuchte Messgerät testo 176 P1 0572 1767

Wenn die Umgebungsbedingungen, beispielsweise im Labor, hochgenau und sicher dokumentiert werden müssen, entscheiden Sie sich für den Datenlogger 176 P1. Er verfügt über einen integrierten Sensor, der den Absolutdruck im Bereich von 600 mbar bis 1?100 mbar präzise misst.Zusätzlich können bis zu zwei Temperatur-/Feuchtefühler an den 5-Kanal-Datenlogger testo 176 P1 angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
ja
Messbereich:
-20..70 °C
Thermoelement Typ B:
nein
Thermoelement Typ E:
nein
Thermoelement Typ J:
nein
Thermoelement Typ K:
nein
Thermoelement Typ N:
nein
Thermoelement Typ R:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 500,21*
€ 552,41*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,00*
€ 552,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 515,78*
€ 557,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 533,89*
€ 574,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 577,52*
€ 617,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,47*
€ 734,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,88*
€ 730,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,90*
€ 718,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,76*
€ 705,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,52*
€ 687,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 577,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 256,78*
Zubehör
Testo
0572 6174
ab € 242,39*
Zubehör
Testo
0636 9735
ab € 291,50*
Zubehör
Saft
LS14500
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.